Aries Electronics
Aries Electronicsの 電子部品(オンボード)
Aries Electronicsの 機構部品(電子部品)
Aries Electronicsの 基板用コネクタ
DILソケット Aries Electronics 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50262215
品番
14-810-90T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●コンタクト数:14●取り付けタイプ:スルーホール●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:クローズドフレーム●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:ニッケルの上に錫●定格電流:1.5A●向き:垂直●長さ:9.91mm●幅:19.05mm●ハウジング材質:ナイロン