メキシケム
メキシケムの 空調/換気関連部品
メキシケムの エアコン部材
メキシケムの フロンガス
HFC冷媒 R407C NRC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10kg)
注文コード
50262320
品番
R407C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
R-22の代替冷媒として開発されたR-32、R-125、R-134aの3成分からなる混合冷媒です。
用途
大型の業務用のエアコン、空調機、チラー、自動販売機など
仕様
オゾン層破壊係数:0
成分
R-32(23%)、R-125(25%)、R-134a(52%)
冷媒の種類
R407C
臨界温度
86℃
蒸気圧(MPa)
1.09/25℃
地球温暖化係数(GWP)
1770
注意
※北海道地区、沖縄地区およびその他配送地域によっては掲載納期より日数を頂きます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再充填禁止容器です。
※40℃以下で保管ください。
※高圧ガス保安法に則りご使用ください。
※使用後は容器のバルブを確実に閉じ、梱包箱にいれて指定業者に引取りを依頼してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません