※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2電磁接触器式自動スターデルタ始動器 SNQNシリーズ

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50262387 品番 SNQN275HF-NA
参考基準価格(税別)¥429,000 販売価格(税込) ¥417,780
販売価格(税別)
379,800

3電磁接触器式に比べ回路が簡単で小形、経済的です。
ポンプ、送風機、工作機械などの軽負荷始動の用途に適しています。

適合モータ容量(200〜240V)(kW)75 長さ(mm)680 幅(mm)420 厚さ(mm)184 仕様(サーマルリレー仕様)2素子付 主回路電圧(V)AC200〜240 ケースの有無ケースカバーなし 操作電圧(V)100(50Hz)/100〜110(60Hz)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする