Mellor Electric
Mellor Electricの 電子部品(オンボード)
Mellor Electricの 能動部品
Mellor Electricの ディスクリート
DCギアモータ Mellor Electric FBBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:10 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:171 Kgcm●DCモータータイプ:ブラシレス●軸径:8.5mm●許容入力:9 W●長さ:69.85mm●幅:73mm●深さ:119mm●寸法:69.85 x 119 x 73 mm●許容電流値:540 mA●基準適合:RoHS
注文コード
50262398
品番
FBB1002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:10 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:171 Kgcm●DCモータータイプ:ブラシレス●軸径:8.5mm●許容入力:9 W●長さ:69.85mm●幅:73mm●深さ:119mm●寸法:69.85 x 119 x 73 mm●許容電流値:540 mA●基準適合:RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応