Mellor Electric
Mellor Electricの 電子部品(オンボード)
Mellor Electricの 能動部品
Mellor Electricの ディスクリート
DCギアモータ Mellor Electric UBBシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:240 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:7 Kgcm●DCモータータイプ:ブラシレス●軸径:7.94mm●許容入力:9 W●長さ:63.5mm●幅:56mm●深さ:92mm●寸法:63.5 x 92 x 56 mm●許容電流値:540 mA●基準適合:RoHS
注文コード
50262443
品番
UBB1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,598
販売価格(税別)
¥
34,180
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:240 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:7 Kgcm●DCモータータイプ:ブラシレス●軸径:7.94mm●許容入力:9 W●長さ:63.5mm●幅:56mm●深さ:92mm●寸法:63.5 x 92 x 56 mm●許容電流値:540 mA●基準適合:RoHS
RoHS指令(10物質対応)
対応