Mellor Electric
Mellor Electricの 電子部品(オンボード)
Mellor Electricの 能動部品
Mellor Electricの ディスクリート
DCギアモータ Mellor Electric UBDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:80 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:390 Ncm●軸径:8mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:87.5mm●幅:63.5mm●深さ:96mm●寸法:87.5 x 63.5 x 96 mm●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50262477
品番
UBD1004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:80 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:390 Ncm●軸径:8mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:87.5mm●幅:63.5mm●深さ:96mm●寸法:87.5 x 63.5 x 96 mm●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応