- 防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ モノタロウ 50262986 - 防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ モノタロウ 50262986 - 防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ モノタロウ 50262986

防草シート用テープ 強力 高耐久タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 50262986 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐候性に優れた、厚手の超強粘着テープです。

用途防草シートの破損部分の補修や敷設時のシートのつなぎ合わせなどに。切り口のホツレどめ、ピンを使用する際の補強等に幅広く活用できます。 テープ幅(mm)100 基材ポリエチレンクロス テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)約0.55 粘着剤アクリル系粘着剤 引張強度(N/25mm)約550 粘着力(N/25mm)約35 粘着タイプ超強粘着
注意
※本来の用途以外でのご使用はお止めください。
※テープを貼る防草シートの面に、汚れ・ほこり・土・油・水分などがあると十分な粘着力が得られません。
※しっかり押さえて、貼り付けてください。
※テープの保管には、直射日光のあたる所や高温多湿になる場所を避けて、冷暗所で保管してください。
※幼児の手の届くところには置かないでください。
※はがす際に貼り付け面を汚したり、のり残りを起こす場合があります。
※人体へ直接貼り付けないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
防草シートジョイント
建設業・工事業

昨年耐久10年シートを使用、ジョイントにはテープ 防草シート用を使用しましたがテープ 防草シート用が剥がれてきたので熨マ久タイプが出ていたので早速本日施工効果が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする