Mini Motor
Mini Motorの 電子部品(オンボード)
Mini Motorの 能動部品
Mini Motorの ディスクリート
DCギアモータ Mini Motor
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:22.4 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:11.5 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:12mm●許容入力:37 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形 , ウォーム形●長さ:139.5mm●幅:77.5mm●深さ:55.5mm●寸法:139.5 x 77.5 x 55.5 mm●許容電流値:2.5 A●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50263527
品番
BCE2000 24 MP 125 B3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:22.4 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:11.5 Nm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:12mm●許容入力:37 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形 , ウォーム形●長さ:139.5mm●幅:77.5mm●深さ:55.5mm●寸法:139.5 x 77.5 x 55.5 mm●許容電流値:2.5 A●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応