CEAG
CEAGの 電子部品(オンボード)
CEAGの 能動部品
CEAGの ディスクリート
CEAG 安全スイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●通常の状態の構成:NO / 2NC●接続タイプ:ねじ●ハウジング材質:PA●ケーブルのエントリの数:2●コンタクトの数:3●ケーブルのエントリのサイズ:M20●極/投の設定:3極●幅:84mm
注文コード
50263676
品番
GHG2610005R0005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,534
販売価格(税別)
¥
85,940
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●通常の状態の構成:NO / 2NC●接続タイプ:ねじ●ハウジング材質:PA●ケーブルのエントリの数:2●コンタクトの数:3●ケーブルのエントリのサイズ:M20●極/投の設定:3極●幅:84mm