EICHOFF
EICHOFFの 電子部品(オンボード)
EICHOFFの 能動部品
EICHOFFの ディスクリート
EICHOFF 押しボタンスイッチ 16 @ 230 V ac A ラッチ フランジ 2極オン / オフスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●装着タイプ:フランジ●コンタクト定格電流:16 @ 230 V ac A●アクチュエータ色:赤/緑●ターミナルタイプ:タブ
注文コード
50263886
品番
3251-21-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●スイッチの動作:ラッチ●コンタクトのコンフィギュレーション:DPST●装着タイプ:フランジ●コンタクト定格電流:16 @ 230 V ac A●アクチュエータ色:赤/緑●ターミナルタイプ:タブ
RoHS指令(10物質対応)
対応