BC Components
BC Componentsの 電子部品(オンボード)
BC Componentsの 能動部品
BC Componentsの 集積回路(IC)
BC Components 酸化金属バリスタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●クランプ電流:10A●寸法:9 (Dia.) x 4.9mm
注文コード
50264044
品番
VDRS07H250BSE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●最大AC定格電圧:250V●最大直流定格電圧:320V●クランプ電流:10A●寸法:9 (Dia.) x 4.9mm
厚さ(mm)
4.9
直径(Φmm)
9
シリーズ
VDR
RoHS指令(10物質対応)
対応
制限電圧(V)
650
エネルギー(J)
33
リードピッチ(mm)
5
バリスタ電圧(V)
390
最大サージ電流(A)
1200
静電容量(pF)
160