Electromen OY DCモータコントローラ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:12 → 32 V dc 、 許容電流値:10 A 、 定格電圧:12 V dc、24 V dc 、 コンパチブルなモータータイプ:永久磁石 、 制御入力:ポテンショメータ , 電圧 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、パネル取り付け 、 長さ:73mm 、 幅:30mm 、 深さ:43mm 、 寸法:73 x 30 x 43 mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃ 注文コード50264148 品番EM-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:12 → 32 V dc 、 許容電流値:10 A 、 定格電圧:12 V dc、24 V dc 、 コンパチブルなモータータイプ:永久磁石 、 制御入力:ポテンショメータ , 電圧 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、パネル取り付け 、 長さ:73mm 、 幅:30mm 、 深さ:43mm 、 寸法:73 x 30 x 43 mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする