Electromen OY
Electromen OYの 電子部品(オンボード)
Electromen OYの 能動部品
Electromen OYの ディスクリート
Electromen OY DCモータコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 → 36 V dc●許容電流値:10 A●定格電圧:12 V dc、24 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシレスDCモーター●制御入力:ポテンショメータ , 電圧●取付けスタイル:DINレール取り付け、パネル取り付け●長さ:89mm●幅:25mm●深さ:73mm●寸法:89 x 25 x 73 mm
注文コード
50264157
品番
EM-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 → 36 V dc●許容電流値:10 A●定格電圧:12 V dc、24 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシレスDCモーター●制御入力:ポテンショメータ , 電圧●取付けスタイル:DINレール取り付け、パネル取り付け●長さ:89mm●幅:25mm●深さ:73mm●寸法:89 x 25 x 73 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応