Electromen OY
Electromen OYの 電子部品(オンボード)
Electromen OYの 能動部品
Electromen OYの ディスクリート
Electromen OY DCモータコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:10 → 35 V dc 、 許容電流値:20 A 、 定格電圧:12 V dc、24 V dc 、 コンパチブルなモータータイプ:永久磁石 、 制御入力:ポテンショメータ , 電圧 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、パネル取り付け 、 長さ:49mm 、 幅:47mm 、 深さ:49mm 、 寸法:49 x 47 x 49 mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃
注文コード
50264175
品番
EM-285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:10 → 35 V dc 、 許容電流値:20 A 、 定格電圧:12 V dc、24 V dc 、 コンパチブルなモータータイプ:永久磁石 、 制御入力:ポテンショメータ , 電圧 、 取付けスタイル:DINレール取り付け、パネル取り付け 、 長さ:49mm 、 幅:47mm 、 深さ:49mm 、 寸法:49 x 47 x 49 mm 、 動作温度範囲:-20 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応