Electromen OY
Electromen OYの 電子部品(オンボード)
Electromen OYの 能動部品
Electromen OYの ディスクリート
Electromen OY DCモータコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:20 → 34 V dc●許容電流値:4.2 A●定格電圧:36 V●コンパチブルなモータータイプ:永久磁石●制御入力:アナログ●長さ:89mm●幅:73mm●深さ:26mm●寸法:89 x 73 x 26 mm
注文コード
50264184
品番
EM101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:20 → 34 V dc●許容電流値:4.2 A●定格電圧:36 V●コンパチブルなモータータイプ:永久磁石●制御入力:アナログ●長さ:89mm●幅:73mm●深さ:26mm●寸法:89 x 73 x 26 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応