Electromen OY
Electromen OYの 電子部品(オンボード)
Electromen OYの 能動部品
Electromen OYの ディスクリート
Electromen OY DCモータコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 → 32 V dc●許容電流値:15 A●定格電圧:40 V●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●長さ:43mm●幅:73mm●深さ:35mm●寸法:43 x 73 x 35 mm
注文コード
50264193
品番
EM-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 → 32 V dc●許容電流値:15 A●定格電圧:40 V●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●長さ:43mm●幅:73mm●深さ:35mm●寸法:43 x 73 x 35 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応