Electromen OY
Electromen OYの 電子部品(オンボード)
Electromen OYの 能動部品
Electromen OYの ディスクリート
Electromen OY DCモータコントローラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電源電圧:12 → 32 V dc 、 許容電流値:12 A 、 定格電圧:40 V 、 制御入力:ポテンショメーター 、 長さ:65mm 、 幅:73mm 、 深さ:30mm 、 寸法:65 x 73 x 30 mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃
注文コード
50264209
品番
EM174
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電源電圧:12 → 32 V dc 、 許容電流値:12 A 、 定格電圧:40 V 、 制御入力:ポテンショメーター 、 長さ:65mm 、 幅:73mm 、 深さ:30mm 、 寸法:65 x 73 x 30 mm 、 動作温度範囲:-20 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応