Electromen OY
Electromen OYの 電子部品(オンボード)
Electromen OYの 能動部品
Electromen OYの ディスクリート
Electromen OY 取り付けプレート Din Rail Mount EM-175 Series EM-180 Series EM-241 Series
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264218
品番
EM-KP72-42.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
●併用可能製品:EM-124、EM-140、EM-159、EM-175、EM-180
長さ(mm)
72
幅(mm)
43
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
取り付けプレート