※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

イナバ オプション 棚板(前棚板)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 耐荷重(kg)制限:50(1枚当たり) 種類308 注文コード50264605 品番F3-0871
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は耐荷重・適合純正型番・種類など66種類から選べます 他の種類を見る

取付する本体の物置の型番により取付けられる棚板が決まっておりますので、ご確認をお願いします。

幅(mm)892 厚さ(mm)30 種類308 奥行(mm)300 耐荷重(kg)制限:50(1枚当たり) 棚板数(枚)1
注意
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。●※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。●※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。●※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。●※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする