フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 電子部品(オンボード)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 機構部品(電子部品)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 基板用コネクタ
DDK SCSIコネクタ 36 極 スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264613
品番
57LE-40360-7700-D12-FA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
仕様
オス・メス:メス 、 コンタクト数:36 、 ボディ向き:ライトアングル 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金 、 ハウジング材質:真鍮, 鋼 、 ピッチ:2.159mm 、 定格電流:3A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:67.74mm 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応