フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 電子部品(オンボード)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 機構部品(電子部品)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 基板用コネクタ
DDK はんだ付け用リボンタイプコネクタ ケーブルマウント 57
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50264638
品番
57-30500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
オス・メス:オス 、 コンタクト数:50 、 ボディ向き:ストレート 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 コンタクト材質:銅合金 、 コンタクトめっき:金 、 ハウジング材質:DAP 、 ピッチ:2.16mm 、 定格電流:5A 、 定格電圧:500 V ac 、 端子方法:はんだ 、 長さ:76.7mm 、 動作温度 Min:-55℃