Crompton Controls
Crompton Controlsの 電子部品(オンボード)
Crompton Controlsの 能動部品
Crompton Controlsの ディスクリート
Crompton Controls ブレーキモジュール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●フェーズ:3●許容入力:5.5 kW●電源電圧:400 V●注入時間:0.5 → 25 s●ボックスのサイズ:184 x 184 x 149mm●IP評価:IP55●ボックスの長さ:184mm●ボックスの幅:184mm●ボックスの奥行き:149mm
注文コード
50264954
品番
3DCM1ELS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●フェーズ:3●許容入力:5.5 kW●電源電圧:400 V●注入時間:0.5 → 25 s●ボックスのサイズ:184 x 184 x 149mm●IP評価:IP55●ボックスの長さ:184mm●ボックスの幅:184mm●ボックスの奥行き:149mm
RoHS指令(10物質対応)
対応