EAD
EADの 産業用PC用品
EADの 産業用PC本体
GPRS GSM 3G 900/1800/2100 MHz Antenna
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265164
品番
FCPO35163-SM-1K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,133
販売価格(税別)
¥
11,030
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●RFプロトコル:2G (GSM/GPRS), 3G (UTMS)●サポートされる周波数帯:1710 → 2170 MHz、870 → 960 MHz●有鉛:あり
コネクタ形状
SMA
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタジェンダー
オス