画像準備中

タフウレタンヘッドライト

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(150mL) 注文コード50265235 品番MH11626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

塗料ならではの強靭な被膜で経年劣化による白ボケや黄ばんだヘッドライトをクリアな状態に修復、クリアな状態は 2 年以上持続します。※メーカー耐久テスト結果 お車の使用条件により異なります
耐候性・耐衝撃性・耐ガソリン性に優れた2液性ウレタン塗料
速乾性で超耐久・強靭な塗膜を形成
塗布面積:0.2 〜0.4m2(3回塗り)(ミニバンのヘッドライト約1台分)

用途ヘッドライトのクリア塗装 容量(mL)150 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量63mL 危険物の性状非水溶性
注意
※使用上の注意をご確認の上ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50265235
2026-03-15
用途:
自動車メンテナンス

ヘッドライトが新車の様にクリアになって満足しています。内容量が1台分ギリギリしか入ってないこと、スプレー塗装未経験者には綺麗な仕上がりがりはハードルが高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする