Philips
Philipsの 電子部品(オンボード)
Philipsの 能動部品
Philipsの ディスクリート
DCギアモータ Philips
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265399
品番
9904 120 52602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:330 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:25 mNm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●許容入力:2.2 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:41mm●幅:39mm●深さ:75.5mm●寸法:41 x 39 x 75.5 mm●許容電流値:185 mA