Philips
Philipsの 電子部品(オンボード)
Philipsの 能動部品
Philipsの ディスクリート
DCギアモータ Philips
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265435
品番
9904 120 55606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:60 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:30 Ncm●軸径:4mm●許容入力:5W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:39mm●幅:54mm●深さ:80.6mm●寸法:39 x 54 x 80.6 mm