※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 産業用ロボット
SMCの 電動アクチュエータ
SMCの ロッドタイプ
LEY Series 電動アクチュエータ/ロッドタイプ ACサーボモータ 対応LECS□-Tシリーズドライバ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265540
品番
LEY63T8C-200M
参考基準価格(税別)
¥163,400
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
IP5x相当
繰返し位置決め精度:±0.02mm以下
高速搬送能力向上
ストローク(mm)
200
寸法(mm)
63
精度
基本形
防塵・防滴
IP5x(防塵仕様)
ケーブル
ケーブルなし
リード(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
モータ配置
上側折返し
モータ種類
ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ)、出力400W、アクチュエータサイズ63mm