曜日別特売
SS2-OX-210 安全スイッチ ライン精機 50265750

安全スイッチ

商品レビューを投稿する
76日以内出荷返品不可76日以内出荷とは
内容量1台仕様セーフティリレーユニット:S1-301と併用可注文コード50265750品番SS2-OX-210
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

単体でPLdに対応 / 二重化して相互監視
セーフティリレーユニット1台に対して、複数接続可能
堅牢なステンレスタイプ

仕様セーフティリレーユニット:S1-301と併用可質量(g)送信ユニット:190、受信ユニット:370タイプ4/Low外形寸法(mm)送信ユニット:92×29×18、受信ユニット:92×29×24保護構造IP69K出力N.O.接点×2(48V/2(誘導負荷)、D30V/2(抵抗負荷)、D5V/10in.)適合規格ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS電源電圧D24V(-15%/+10%)消費電流(mA)60材質(ハウジング)SUS316L相当(ステンレス鋳鋼SS16)使用環境温度(℃)-25-+60内蔵ヒューズ2補助出力N..×1(SSR出力)、D24V200×.感知距離(mm)12(定格)、スイッチON(保証値):10、スイッチOFF(保証値):15、ヒステリシス:2パフォーマンスレベル単体使用(1台及び2~25台直列接続):PLd(安全カテゴリ3)、SIL2、/、S1-301と併用(1台):PLd(安全カテゴリ3)、SIL3、/、S1-301と併用(2~25台直列接続):PLd(安全カテゴリ3)、SIL2MTTF(時間)>100年
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする