ライン精機
安全スイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
50265804
品番
SS3-P-200
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
単体でPLcに対応 / 二重化
小型タイプで取り付けやすい
仕様
セーフティリレーユニット併用不可
質量(g)
送信ユニット:25、受信ユニット:175
タイプ
4/Low
外形寸法(mm)
送信ユニット:70×12×16、受信ユニット:70×16×16
保護構造
IP68
出力
N.O.接点×2(48V/250(抵抗負荷、誘導負荷)、D30V/250(誘導負荷)、D5V/10in.)
適合規格
ISO13849-1、ISO14119、IE60204-1、IE61508-1、IE61508-2、IE62061、IE60947-5-3、UL60947-1、UL60947-5-2、S22.2No.60947-1、S22.2No.60947-5-2、E、RoHS
電源電圧
D24V(-15%/+10%)
接点構成
SS3-P接点構成
消費電流(mA)
60
材質(ハウジング)
ポリアミド66(P66)
使用環境温度(℃)
-25-+60
内蔵ヒューズ
250m
補助出力
無し
感知距離(mm)
7(定格)、スイッチON(保証値):6、スイッチOFF(保証値):10、ヒステリシス:1
パフォーマンスレベル
単体使用(1台及び2~25台直列接続):PL(安全コテゴリ1)、SIL2
MTTF(時間)
>100年
注意
※ 安全特別低電圧(SELV)または保護特別低電圧(PELV)に適合した電源ユニットをご使用ください。