エマソン
エマソンの 電子部品(オンボード)
エマソンの 機構部品(電子部品)
エマソンの 基板用コネクタ
Emerson Network Power 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PREシリーズ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265855
品番
PRE416MR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:16A 、 ポール形式:3P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:415 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:赤 、 IP保護等級:IP66 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルCSA:2 x 4mm2 、 端子方法:プラグイン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PRE