エマソン
エマソンの 電子部品(オンボード)
エマソンの 機構部品(電子部品)
エマソンの 基板用コネクタ
Emerson Network Power 電源コネクタ (産業用コネクタ ) PREシリーズ ケーブルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50265864
品番
PRE316MP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
定格電流:16A 、 ポール形式:2P+E 、 プラグ/ソケット:ソケット 、 定格電圧:20 → 25 V 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 色:紫 、 IP保護等級:IP66 、 オス・メス:メス 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルCSA:2 x 4mm2 、 低電圧:あり 、 端子方法:プラグイン 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+55℃ 、 シリーズ:PRE
RoHS指令(10物質対応)
対応