CAP-XX
CAP-XXの 電子部品(オンボード)
CAP-XXの 能動部品
CAP-XXの 集積回路(IC)
CAP-XX 電気二重層コンデンサ 5.5V 0.4F
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50266144
品番
HA230F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
静電容量:0.4F 、 電圧:5.5V dc 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リーク電流:1 μA 、 等価直列抵抗:140mΩ 、 シリーズ:Supercap H 、 許容差:±20% 、 奥行き:3.8 mm, 18 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応