Flightlink Controls
Flightlink Controlsの 電子部品(オンボード)
Flightlink Controlsの 能動部品
Flightlink Controlsの ディスクリート
DCモーター Flightlink Controls 005203 ブラシ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50266205
品番
5203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥233,068
販売価格(税別)
¥
211,880
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:22.5 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:94 W●出力スピード:3000 rpm●軸径:6mm●最大出力トルク:30 Ncm●長さ:37.7mm●寸法:120 (直径) x 37.7 mm●許容電流値:6.9 A
RoHS指令(10物質対応)
対応