久冨勝
久冨勝の 防護服・保護服・特殊服
久冨勝の 腕カバー
ビニール腕カバー12P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ダース(12双)
注文コード
50267185
品番
HK451
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
低温でも硬くなりにくい特殊配合のビニール素材を使用しおり、袖口の水濡れや汚れ防止になります。タック仕上げで手首を優しくサポート。作業により色分けできるように3色揃えてます
色
クリア
サイズ
フリー
特性
防水、防汚
用途
食品加工、水・油作業、水を使う作業に最適です
材質
塩化ビニール
全長(cm)
約35