取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはチタンになります。UKマークは刻印に変更しております。
U-KANAYA
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 CB1300系(2021年~)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50267344
品番
HO009-084-0501-06
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
256
種類から選べます
他の種類を見る
レバーの種類
ロング
レバー色
ブラック
適合車種
CB1300系(2021年~)
つや
あり
アジャスター色
チタンカラー