エスコ
エスコの イベント・ノベルティ・行楽用品
エスコの アウトドア・行楽用品
エスコの クッキング&テーブルウェア
0.35L 保温ボトル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50268663
品番
EA763AZ-27B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,092
販売価格(税別)
¥
3,720
バスケットに入れる
コップ内側にAg+抗菌加工。
容量(L)
0.35
エスコ品番
EA763AZ-27B
材質
ステンレス
質量(kg)
0.23
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
70×180
保温効力(℃)
71以上(6時間)
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
商品タイプ
コップ付き