取付アタッチメントは車種別になりますので画像の取付部とは異なります。アジャスターカラーはシルバーになります。UKマークは刻印に変更しております。
U-KANAYA
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】 HORNET250/600/900
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
50269320
品番
HO073-010-0501-03
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
384
種類から選べます
他の種類を見る
レバーの種類
ロング
レバー色
ブラック
適合車種
HORNET250/600/900
つや
あり
アジャスター色
シルバー