仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子
タイプ出力モジュール
取付方式DINレール
シリーズ3SK1
範囲SIRIUS
出力点数6
入力点数0
電源電圧(V)24ac
構成4 NO / 1 NC
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル形状クランプ
併用可能製品SIRIUS 3SK1