3SK1シリーズ 出力モジュール SIRIUS 3SK1用 DINレール ねじ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50269389 品番3SK1211-1BB40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様3ZYコネクタを使用している場合は、出力拡張のスライドスイッチを使用して基本ユニットの瞬時制御と遅延制御を切り替えることができますが、従来の配線を使用している場合、スライドスイッチは機能しません。. SIRIUS 3SK1拡張モジュール. 3SK1出力拡張ユニットは、イネーブル回路の拡張に使用します。 ISO13849-1規格のPL / Cat.、IEC62061規格のSILCL、IEC61508規格のSILによる最大パフォーマンスレベルは、基本ユニットと出力拡張の間の接続をフェイルセーフ(基本ユニットと出力拡張を3ZY12デバイスコネクタで接続した場合など)のパフォーマンスレベルPL及びSILに対応します。 出力拡張は、供給電圧(A1/A2)又は3ZYデバイス接続からアクティブ化できます。 3SK1出力拡張の動作状態は、LEDに表示されます。出力拡張3SK1211(4RO)には4つの安全関連イネーブル回路がNO回路として搭載されています。出力拡張3SK1213 (3RO)の場合は3つです。 それぞれ1つのポジティブドライブ式NC回路が搭載されています。 出力拡張は、任意のイネーブル回路 / (A1)からの基本ユニットの出力でアクティブ化できます。 出力拡張の監視には、3SK1211 (4RO)のNC回路51/52又は、3SK1213 (3RO)のNC回路41/42が使用されます。 24 V dcバージョンでは、拡張ユニットのアクティブ化と評価は3ZYデバイスコネクタから実行できます。. 出力拡張3SK1211. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×4(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1211からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅22.5 mm 取り外し可能な端子. 出力拡張3SK1213. アクティベーションタイプを選択するためのスライドスイッチ(時間遅延 / 瞬時 - 24 V dcバージョンのみ) ステータス表示用LED×1 イネーブル回路×3(安全回路、NOコンタクト) NC回路×1(出力拡張3SK1213からUP回路基本ユニットへのフィードバックコンタクト) エンクロージャ幅90 mm 取り外し可能な端子 タイプ出力モジュール 取付方式DINレール シリーズ3SK1 範囲SIRIUS 出力点数6 入力点数0 電源電圧(V)24dc 構成4 NO / 1 NC RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ねじ 併用可能製品SIRIUS 3SK1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする