APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem トグルスイッチ On-None-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50270098
品番
5642AB-21+U642
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
スイッチ動作
On-None-モーメンタリ
定格電流(A)
【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
Solder Lug
カットアウト直径(Φmm)
6.5
アクチュエータ長さ(mm)
23.1
材質(アクチュエータ)
クロムめっき黄銅
定格電圧(V)
30dc、125ac、250ac
接触抵抗(mΩ)
10
動作温度(℃)
+85