Apem トグルスイッチ モーメンタリーOff-モーメンタリ 双極双投(DPDT) パネルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270326 品番5647AB-21+U646
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT) スイッチ動作モーメンタリ-Off-モーメンタリ 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)23.1 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 接触抵抗(mΩ)10 寸法(mm)【パネルのカットアウト】6.5 Dia. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする