画像準備中

Apem トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT) パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270457 品番5636AB-21+U643
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT) スイッチ動作ラッチ 定格電流(A)【コンタクト】3@250Vac、4@30Vdc、6@125Vac 装着方式パネルマウント ターミナル形状Solder Lug カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ長さ(mm)23.1 材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅 定格電圧(V)30dc、125ac、250ac 接触抵抗(mΩ)10 動作温度(℃)+85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする