Apem プッシュホイールスイッチ BCD プッシュホイール スルーホール PCB 100mΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50270509 品番SH6-131-AKK2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
仕様APEM SH6 Sub-Miniature Pushwheel. APEM's smallest panel mounted pushwheel. Snap action with audible click. Panel mount hole 15×6mm Insertion from front and rear Gold wiping action contacts スイッチ【読み出し】0 to 9 出力【コーディング】BCD アクチュエータの種類プッシュホイール 接触抵抗(mΩ)100 定格電流(mA)100@ 40 V 材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に金 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式PCB 動作温度範囲(℃)-20〜+80 ターミナル形状スルーホール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする