Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(mA)【コンタクト】100@30Vdc 仕様9000シリーズ小型スイッチ. Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。 これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 黄銅ニッケルめっきブラシ ポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ 電気的寿命: 250、000回. この製品群には以下が含まれます。. 品番 : 119-3507 119-3507 は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ 品番 : 119-3513 119-3513 はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ 品番 : 332-846 332-846 はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ 品番 : 336-731 336-731 はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ 注文コード50270527 品番9633NCD+U482
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は動作温度・定格電流・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
仕様9000シリーズ小型スイッチ. Apem製の9000シリーズの小型スイッチは、モメンタリ動作で、設置の簡単なパネル取り付けと基板実装のオプションを用意しています。 これらの小型スイッチは、幅広い用途に適しています。. 特長と利点. 黄銅ニッケルめっきブラシ ポリアミド、ガラス繊維入りアクチュエータ 電気的寿命: 250、000回. この製品群には以下が含まれます。. 品番 : 119-3507 119-3507 は基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ 品番 : 119-3513 119-3513 はライトアングル基板実装型のSP-NOモメンタリスイッチ 品番 : 332-846 332-846 はパネル取り付け型のSP-NCモメンタリスイッチ 品番 : 336-731 336-731 はパネル取り付け型のSP-NOモメンタリスイッチ 定格電流(mA)【コンタクト】100@30Vdc スイッチ動作モーメンタリ RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式パネルマウント ターミナル形状はんだ コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)6.5 アクチュエータ色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする