APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(mA)
【コンタクト】200@48Vdc
仕様
Momentary pushbutton switches、16mm、 IP67、 IRR Series
注文コード
50270597
品番
IRR3S4B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・定格電流・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Momentary pushbutton switches、16mm、 IP67、 IRR Series
定格電流(mA)
【コンタクト】200@48Vdc
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
青