APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+85
定格電流(mA)
【コンタクト】200@48Vdc
仕様
Momentary pushbutton switches、16mm、 IP67、 IRR Series
注文コード
50270615
品番
IRR3S432
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,544
販売価格(税別)
¥
5,040
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・定格電流・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Momentary pushbutton switches、16mm、 IP67、 IRR Series
定格電流(mA)
【コンタクト】200@48Vdc
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
+85
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
緑