APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(mA)
【コンタクト】200@48Vdc
仕様
Apem IR Series、16mm、 IP67 momentary switches
注文コード
50270624
品番
IRC3S412
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・定格電流・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Apem IR Series、16mm、 IP67 momentary switches
定格電流(mA)
【コンタクト】200@48Vdc
スイッチ動作
モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
パネルマウント
ターミナル形状
はんだ
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
青