APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(mA)
【コンタクト】200@48Vdc
仕様
Apem IR Series、16mm、 IP67 momentary switches
注文コード
50270649
品番
IRC3S4B2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・定格電流・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Apem IR Series、16mm、 IP67 momentary switches
アクチュエータの種類
ボタン
定格電流(mA)
【コンタクト】200@48Vdc
スイッチ動作
モーメンタリ
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
16.2
アクチュエータ色
青