APEM
APEMの 電子部品(オンボード)
APEMの 能動部品
APEMの ディスクリート
Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
+55
定格電流(A)
【コンタクト】4@24Vdc、8@12Vdc、8@125Vc
注文コード
50270728
品番
1223MRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
動作温度・定格電流・仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
【パネルのカットアウト】6.35
高さ(mm)
【パネルのカットアウト】7.2
定格電圧(V)
24 dc、 250 ac
定格電流(A)
【コンタクト】4@24Vdc、8@12Vdc、8@125Vc
スイッチ動作
モーメンタリ
動作温度(℃)
+55
装着方式
パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーション
1極オン / オフスイッチ
カットアウト直径(Φmm)
12.2
アクチュエータ色
黒