画像準備中

Apem 押しボタンスイッチ モーメンタリ パネルマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)-20 定格電流(A)【コンタクト】4@24Vdc、8@12Vdc、8@125Vc 注文コード50270737 品番1222MA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・定格電流・仕様など32種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)【パネルのカットアウト】6.35 高さ(mm)【パネルのカットアウト】7.2 定格電圧(V)24 dc、 250 ac 定格電流(A)【コンタクト】4@24Vdc、8@12Vdc、8@125Vc スイッチ動作モーメンタリ 動作温度(℃)-20 装着方式パネルマウント コンタクトのコンフィギュレーション1極オン / オフスイッチ カットアウト直径(Φmm)12.2 アクチュエータ色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする